基板接続用ピンヘッダ 12極 0.35mm 2列 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード69873757 品番103P012BB100
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様●入数:1リール(20個入り)●シリーズ:103●ピッチ:0.35mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●定格電流:3A●コード番号:232-6052 アズワン品番65-7511-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする