基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 550個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(550個) 注文コード69874247 品番FT5-15-01-L-RA-K-TR
参考基準価格(税別)¥567,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル

仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1384 アズワン品番65-7624-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする