基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69874308 品番SEAM-20-07.0-S-08-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1986 アズワン品番65-7544-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする