基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69874326 品番62301621021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9744 アズワン品番65-7499-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする