山一電機
山一電機の 電子部品(オンボード)
山一電機の 機構部品(電子部品)
山一電機の ピンヘッダー
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:サイドエントリ●コード番号:234-2866
注文コード
69874414
品番
FAP-16-163X
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:サイドエントリ●コード番号:234-2866
アズワン品番
65-7484-31