基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 800個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(800個) 注文コード69874430 品番690367291676
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6435 アズワン品番65-7523-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする