PETC-02-12-02-01-L-VT 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 4列 SAMTEC 69874457

基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 4列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69874457品番PETC-02-12-02-01-L-VT
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 16 ( 12 + 4 電源)位置にあります。ポジション数: 16 ( 12 + 4 電源) 行数 4 コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプオスブレード オスピン

仕様●シリーズ:PETC-02-12-02-01-L-VT●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8956アズワン品番65-7688-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする