曜日別特売
662318231822 基板接続用ピンヘッダ 18極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK 69874710

基板接続用ピンヘッダ 18極 3mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード69874710品番662318231822
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:18●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3503アズワン品番65-7536-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする