曜日別特売
IPL1-104-01-S-D-RA-K 基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 SAMTEC 69874825

基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0225注文コード69874825品番IPL1-104-01-S-D-RA-K
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0225アズワン品番65-7560-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする