基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 1列 1セット 26個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(26個) 注文コード69875017 品番FSI-120-06-L-D-AD
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6530 アズワン品番65-7699-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする