基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69875060 品番TFM-110-31-L-D-A
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様●シリーズ:TFM-110-31-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5952 アズワン品番65-7702-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする