基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 28個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(28個) 注文コード69875096 品番TFM-110-01-S-D-RE2-WT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TFM-110-01-S-D-RE2-WT●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5945 アズワン品番65-7695-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする