基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード69875148 品番MHDAS2M020YDE60
参考基準価格(税別)¥792,000 販売価格(税込) ¥868,780
販売価格(税別)
789,800

Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。フィッティングのメスストレートガイドとストレート PC テール標準を使用した 020 コンタクトがあります。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです

仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9573 アズワン品番65-7516-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする