基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード69875315 品番62532020621
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは、黒色仕上げで打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3216 アズワン品番65-7535-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする