基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●コード番号:224-8315 注文コード69875516 品番SEAM-40-03.5-S-06-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥802,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm

仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●コード番号:224-8315 アズワン品番65-7595-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする