基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 112個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(112個) 注文コード69875559 品番61202422921
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Wurth Elektronik 2.54 mm オスアングルボックスヘッダ(ロングレバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1トレイ(112個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2891 アズワン品番65-7531-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする