基板接続用ピンヘッダ 253極 1.905mm 4列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69875708 品番HDASE253YD-000LF
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Amphenol HDA レセプタクル 253 コンタクトはピッチを減らすと同時に、まったく新しい HDA 製品とのコンタクト密度を高めます。この製品は、頑丈でシンプルな設計、高密度で、過酷な条件に対する高性能を備えています。また、設置、コスト、及び信頼性を考慮する必要がある場合には、適切なコネクタです。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています

仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:253●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5031 アズワン品番65-7789-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする