基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 175個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(175個) 注文コード69876164 品番FTSH-115-01-L-DV-EJ-P-TR
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 15 ピン、1 リードのタイプです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 イジェクタシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1314 アズワン品番65-7613-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする