FAP-30-07#4 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 山一電機 69876225

基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69876225品番FAP-30-07#4
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2876アズワン品番65-7484-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする