基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 11個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(11個) 注文コード69876347 品番EHT-117-01-F-D
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 34 のコンタクトの金めっきコンタクトを使用しています 黒い液体の叫びを使用したケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0853 アズワン品番65-7629-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする