基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(450個) 注文コード69876785 品番LSHM-120-04.0-F-DV-A-S-K-TR
参考基準価格(税別)¥370,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1436 アズワン品番65-7633-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする