基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69876907 品番FTSH-120-01-F-DV-K-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 20 ピン、1 リードのタイプがあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1323 アズワン品番65-7604-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする