基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69876968 品番TOLC-110-02-L-Q-A
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Samtec TOLC シリーズは 4 列 SMT Terminal です。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。Terminal はりん青銅製です。合計 40 個のコンタクトがあります。定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: 40 → +125℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1476 アズワン品番65-7582-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする