基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 80個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(80個) 仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9488 注文コード69877004 品番613040243121
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9488 アズワン品番65-7497-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする