基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69877144 品番TFM-104-01-L-S-WT
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様●シリーズ:TFM-104-01-L-S-WT●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5918 アズワン品番65-7682-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする