基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード69877239 品番T1M-04-F-SV-L
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 4 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 4 行数 1

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-04-F-SV-L●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5874 アズワン品番65-7687-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする