WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2個)
注文コード
69877327
品番
662104231722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,520
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3400
アズワン品番
65-7536-73