基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 187個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(187個) 注文コード69877345 品番649004121732
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●入数:1トレイ(187個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8787 アズワン品番65-7524-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする