ハーティング
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
69877440
品番
2539041202
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
Harting har-modular F4 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 6 A です。4 つの接点があります。ポリアミド製 ストレート
仕様
●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-8214
アズワン品番
65-7633-40