曜日別特売
QTS-025-01-L-D-RA 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 SAMTEC 69877494

基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69877494品番QTS-025-01-L-D-RA
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 50 ポジションコネクタ。ポジション数: 50 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2
取り付けタイプ表面実装、ライトアングル アースバス(プレーン)を装備

仕様●シリーズ:QTS-025-01-L-D-RA●ピッチ:0.64mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9135アズワン品番65-7688-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする