基板接続用ピンヘッダ 56極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69877659 品番QTE-028-01-L-D-DP-A
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 56 ピンあり。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm

仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:56●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1832 アズワン品番65-7559-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする