ワイド棚受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69877775 品番 00069227
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

厚みのあるワイドな不等辺タイプの棚受金物です。

用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。 トラスコ品番698-9099 材質 寸法A(mm)75 寸法B(mm)150 寸法W(mm)32 板厚(mm)4.5 穴数5 適合ビス皿木ネジ3.8mm
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする