基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69877887 品番BTH-030-01-L-D-A-K
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

Samtec BTH シリーズヘッダは、0.5 mm 基本ブレード及び 60 コンタクトポイントのビーム Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●シリーズ:BTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6648 アズワン品番65-7673-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする