ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の リングフック
ユニクロ リングフック ボルト式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69877949
品番
10102106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
接合部ボルト式です。
壁面など取り付けるリング金具です。
トラスコ品番
699-8190
材質
鉄
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
108
寸法C(mm)
50