ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用洋灯吊
ユニクロ ハンモックフック A型(ねじ式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69877967
品番
10102108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
接合部スクリューねじ式です。
壁面など取り付けるフック金具です。
トラスコ品番
699-8198
材質
鉄
穴径(Φmm)
ビス:9.5
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
92.5
寸法C(mm)
51