ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の リングフック
クロスラインフック (フック金具)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69878001
品番
10102111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
様々なものを吊るしたり引っ掛けたりできます。
壁面など取り付けるフック金具(引っ掛け金具)です。
トラスコ品番
699-8176
材質
鉄
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
57.5
穴径(mm)
【ビス】6