ワイヤーダイヤ (フック金具)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69878010 品番10102112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

様々なものを吊るしたり引っ掛けたりできます。
壁面など取り付けるフック金具(引っ掛け金具)です。

トラスコ品番699-8188 材質 寸法A(mm)98 寸法B(mm)47 寸法C(mm)31 穴径(mm)【ビス】7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする