ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊り金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フック(吊り金具)
ロープフック (フック金具)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69878019
品番
10102113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
様々なものを吊るしたり引っ掛けたりできます。
壁面など取り付けるフック金具です。
トラスコ品番
699-8183
材質
鉄
寸法A(mm)
106.5
寸法B(mm)
58.5
寸法C(mm)
25
穴径(mm)
【ビス】7