基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(13個) 注文コード69878027 品番TFM-130-21-S-D-A
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 60 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスループットホールを備えています。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 60 行数 2
列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )

仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFM-130-21-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5971 アズワン品番65-7684-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする