基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 52個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(52個) 注文コード69878045 品番TFM-103-02-L-D-WT
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Samtec TFM シリーズヘッダは、6 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2660 アズワン品番65-7671-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする