ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ アオリ止め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
69878080
品番
10172026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
木下地の壁や柱などにねじ込んでご使用下さい。
簡易用の鍵として使用できます。
用途
扉や家具などの簡易な戸締り用に。
トラスコ品番
702-6808
材質
鉄
寸法L(mm)
250
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
16
寸法d1(mm)
5.3
寸法d2(mm)
4.5
注意
※
※過度な荷重をかけると、変形したり破損したりするおそれがありますのでご注意下さい。