ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤースリング
タイガーロックワイヤスリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
69878168
品番
10195644
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤロープのスリング部分にロック止め加工をしています。
土木現場や建築現場で、物を吊り上げたり、固定する際に使用します。
付属品
シャックル1個
トラスコ品番
696-0389
使用荷重(t)
2
全長(m)
1
スリング径(mm)
200
注意
※玉掛けワイヤーの1本吊りは禁止されています。
※(安全荷重:添付画像)