ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤーロープ
ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69878281
品番
10195655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ステンレス製(SUS304)の網組にナイロンコートを施している、防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
国内工場で生産しております。
用途
美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけに。
トラスコ品番
707-5772
材質
SUS304
色
クリアー
長さ(m)
50
使用荷重(kg)
8
ロープ径(Φmm)
1.5
破断荷重(kg)
80
注意
※高速回転・過荷重運動・折り曲げての使用は、摩耗の原因となり破断するおそれがありますので避けて下さい。
※ほころびが出た場合は使用を中止して取り替えて下さい。