ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 繊維スリング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ソフトスリング
ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69878396
品番
10195683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。
コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
用途
吊下げや固定に。
トラスコ品番
713-3729
セット内容
ラウンドスリングコブラ1個、タイガーシャックル1個
材質
カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%
形状
両端:エンドレス型
色
緑
使用温度範囲(℃)
-40〜100
全長(m)
1
最大使用荷重(t)
2
安全率
7倍
ベルト幅×厚さ(mm)
20×20