61300711821 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 480個入 WURTH ELEKTRONIK 69878404

基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 480個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(480個)注文コード69878404品番61300711821
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●入数:1トレイ(480個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9373アズワン品番65-7498-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする