ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 繊維スリング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ソフトスリング
ラウンドスリング(コブラ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
69878710
品番
10195714
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。
コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
用途
吊下げや固定に。
トラスコ品番
705-4156
材質
カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%
形状
両端:エンドレス型
色
紫
全長(m)
2.5
最大使用荷重(t)
1
ベルト幅×厚さ(mm)
16×16
注意
※安全率:7倍
※使用可能温度:-40℃〜100℃