ラウンドスリング(コブラ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 69878737 品番 10195717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。
コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。

用途吊下げや固定に。 トラスコ品番705-4154 材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100% 形状両端:エンドレス型 全長(m)5 最大使用荷重(t)1 ベルト幅×厚さ(mm)16×16
注意
※安全率:7倍
※使用可能温度:-40℃〜100℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする