基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 750個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(750個) 注文コード69878876 品番621108284621
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9690 アズワン品番65-7490-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする