ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 掲示用品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 掲示用小物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の マグネット用品
マグネット数字シート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
69878956
品番
10195747
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ハサミやカッターを使わずに、シートから手で切り抜くことができます。
数字(0〜9 10種)を形にしたデザイン性のあるマグネットです。
用途
ディスプレイや飾りつけ、オフィッス・学校・掲示板など幅広い用途に。
トラスコ品番
704-7795
材質
マグネット
長さ(mm)
300
幅(mm)
130
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック
表面処理
PVC
注意
※マグネットの吸着力は、貼る場所により異なります。