基板対ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69879086 品番2354149-1
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

TE Connectivity ( TE )の ELcon Micro 電線対基板電源コンポーネントは、業界で一般的なフットプリントが 3.0 mm で、ピンあたり最大 12.5 A の高電流を実現します。この電流密度は、コンパクトな設計でサーバー、スイッチ、ストレージデバイス、テストマシンに役立ちます。TE Elcon Micro 電線対基板電源は、最大動作温度が 105 ℃ で、過酷な環境で信頼性の高い性能を発揮します2 → 24 ピン構成をサポート 異なるワイヤサイズを組み合わせてさまざまな電流に対応可能 基板フットプリントは他のメーカーと互換性があります 簡単に組み立てられ、誤かん合を防止できます ハロゲンフリー素材製です

仕様●シリーズ:ELCON Micro●CN1:ELCON マイクロ●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:12●コネクタBのコンタクト数:12●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:600 V ac/dc●定格電流:12.5 A●ケーブルタイプ:丸型●コネクタ2ハウジングジェンダー:メス●コード番号:196-2783 アズワン品番65-7463-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする